{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | GreenPlus | |
| Označení výrobce | GARANT GreenPlus | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 2 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Nitril | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| EN 388 Code | 4121X | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Velikost rukavic | 7 | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 15G | |
| Norma | EN 388 | |
| Nosný materiál | Nylon | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje; Vhodné pro dotykový displej; Zesílení v ohybu palce | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094338 7 | |
| EAN / GTIN | 4067263723844 | |
| Číslo výrobce | 094338 7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |