• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rukavice KX-05 KARBON 11

Artiklové číslo: 094315 11
Sleva
736,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    530,00  CZK 736,00 CZK / pár
  • od 12 pár
    442,00  CZK 614,00 CZK / pár
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; Bez DMF; Ochrana proti nárazu; zesílení v ohybu palce; Suchý zip

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KX
Obsah 1
Prát 40 °C barevné prádlo
Sušit Sušení vzduchem
Vlastnost rukavice Bez silikonu; Bez DMF; Ochrana proti nárazu; zesílení v ohybu palce; Suchý zip
EN 388 4111XP
Materiál nosiče imitace kůže / Spandex / TPR
Rozsah použití Heavy Duty
Délka 240 mm
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 11
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094315 11
EAN / GTIN 6942542971766
Číslo výrobce KX-05/ SZ.11

Popis

Provedení:

Vyvážené impaktní rukavice s velmi vysokou odolností vůči oděru pro dlouhodobý komfort. Různé chrániče na prstech a hřbetu ruky poskytují dodatečnou ochranu před údery nebo přimáčknutím.
  • Polstrované dlaňové části chrání před údery a nárazy ručních nástrojů.
  • Nosný materiál ze Spandexu a koženky pro vyšší pohyblivost a prodyšnost.
  • Se suchým zipem pro bezpečné usazení.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.