• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar KX-05 KARBON, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094315 11
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei; Stoßschutz; verstärkte Daumenbeuge; Klettverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KX
Inhalt 1
Waschen 40 °C Buntwäsche
Trocknen Lufttrocknen
Handschuheigenschaft Silikonfrei; DMF-frei; Stoßschutz; verstärkte Daumenbeuge; Klettverschluss
EN 388 4111XP
Trägermaterial Kunstleder/ Spandex/ TPR
Anwendungsbereich Heavy Duty
Länge 240 mm
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 11
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094315 11
EAN / GTIN 6942542971766
Herstellernummer KX-05/ SZ.11

Beschreibung

Ausführung:

Ausgewogener Impact-Schutzhandschuh mit sehr hoher Abriebsfestigkeit für langlebigen Komfort. Verschiedene Protektoren auf Finger und Handrücken bieten zusätzlichen Schutz vor Schlägen oder Quetschungen.
  • Gepolsterte Handinnenfläche schützt vor Schlägen und Stößen von Handwerkzeugen.
  • Trägermaterial aus Spandex und Kunstleder, für mehr Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität.
  • Mit Klettverschluss für sicheren Sitz.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.