Pár rukavic, Velikost rukavice: 6

Artiklové číslo: 094283 6
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Ihned k dodání
5 201 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnost rukavice: Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků
  • Technologie pletení: 15G

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Vlastnost rukavice Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků
EN 388 3131X
Materiál nosiče Lycra®, polyamid
Povlak water based PU/nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Délka 255 mm
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 6
Technologie pletení 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094283 6
EAN / GTIN 4062406128845
Číslo výrobce 094283 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukavice s PU povlakem z nitrilové pěny na bázi vody pro dobrý cit na dotek a bezpečné uchopení v suchém a lehce vlhkém nebo zaolejovaném pracovním prostředí. Dobré přizpůsobení tvaru a cit na dotek díky inovační technologii úpletu s vlákny z polyamidu a lykry. Neobsahuje DMF. Vhodné zejména pro montáž drobných dílů, přejímku a expedici zboží a údržbářské práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení. Ochranné rukavice nesmí klouzat. Volte vhodnou velikost rukavic.
  • Art. č. 094283, 094287: Pro práci v suchém a mírně vlhkém nebo zaolejovaném pracovním prostředí. Art. č. 094271: Pro práci v suchém a vlhkém pracovním prostředí.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým, elektrickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Art. č. 094271: Není vhodný pro manipulaci se zaolejovanými díly.