Pár rukavic ESD povlak na konečcích prstů, Velikost rukavice: 6

Artiklové číslo: 094222 6
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Ihned k dodání
5 809 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barevný odstín, Bílá Perlová bílá
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 0
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu X
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Povlak v oblasti konečků prstů Polyuretan (PU)
EN 388 Code 013XX
Barva Šedá; Bílá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana před ESD; Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 6
Rozsah použití Přesnost
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál karbon; Polyester
Povlak Povlak v oblasti konečků prstů
S podšívkou ne
Vlastnosti Prodyšné; Vhodné pro dotykový displej
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094222 6
EAN / GTIN 4062406130008
Číslo výrobce 094222 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mimořádně citlivé rukavice na ochranu před elektrostatickým výbojem (ESD). S dobrou pohyblivostí prstů díky pružnému nosnému materiálu. Hodí se zejména pro montáž elektronických součástí a destiček, kabeláží a zapojení.
Povlak konečků prstů pro bezpečné uchopení a dobrou prodyšnost.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Poznámka:

Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím. Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Nepoužívejte u rotujících strojních součástí. Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Pro přesnou práci v mastném a mokrém pracovním prostředí.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.