{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina parov | 1 par | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 3 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 4 | |
| Odpornost proti prebadanju | 3 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | X | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Vrsta usnja | polno usnje | |
| Žival, polno usnje | govedo | |
| Debelina | 0,9 mm | |
| EN 388 koda | 3143X | |
| Barva | bela | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Velikost rokavic | 9 | |
| Področje uporabe | večnamensko | |
| Zadrga | gumijasta vrvica | |
| Izvedba | petprsti | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Standard | EN 388 | |
| Nosilni material | Usnje | |
| Prevleka | brez prevleke | |
| Podloženo | ne | |
| Lastnosti | brez DMF; brez lateksa; brez silikona | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Celotna dolžina L | 260 mm | |
| Skupna masa | 80 g | |
| Vsebina | par |
| Številka izdelka | 094060 9 | |
| EAN/GTIN | 4045197890498 | |
| Številka proizvajalca | 094060 9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |