• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Kotníkové pracovní boty černé VD 3800 SST ESD, S2 NB, Velikost obuvi EU: 39

Artiklové číslo: 092665 39
Sleva
2 993,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 9005
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada VD
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Velikost EU 39
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20344; EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovlákno
Materiál podrážky Perbunan (nitrilkaučuk)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Třída ochrany S2
Uzávěr Tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ne
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Tepelně odolná podrážka
Tepelná odolnost až do 220 °C
Provedení stopky Nahoru
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092665 39
EAN / GTIN 4044348590812
Číslo výrobce VD 3800 SST NB 39
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty s technologií VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.
  • Svrchní materiál z velmi lehkého a hladkého mikrovlákna.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Bezpečnostní boty VARIO DYNAMICS SST s tlumením v oblasti paty SECURE VARIO® a také s tepelně odolnou (až cca 220°C) a obzvláště neklouzavou perbunanovou podrážkou (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Perbunanová podešev Athletic ESD, stříbřitě šedá.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092666.
Obsahuje tlumicí prvek červený a zelený

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "VD" Zobrazit všechny