Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Kotníkové boty hnědé NIKOLAS XW ESD, S3, Velikost bot EU: 44

Artiklové číslo: 092235 44
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série NIKOLAS
Pohlaví pánské; Unisex
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 44
Barva hnědá
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092235 44
EAN / GTIN 4030839196564
Číslo výrobce 763371-44
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Provedení:

Módní, ležérní manažerská pracovní obuv Casual Business.
Vhodná a pohodlná pro obchodní jednání v kanceláři, nebo ve výrobní hale.
  • Svrchní materiál z nubukové kůže.
  • Kožená výstelka.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka BUSINESS ESD.
  • ESD konformní stélka z měkkého rouna.
  • Extra široký tvar.
  • Podešev BUSINESS z materiálu MONO-PU.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 40 – 46, lze objednat velikosti EU 40 – 48.