{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Merino | 100 % | |
| Označení výrobce | Damen Unterhose WARM | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Merino | |
| Hustota tkaniny | 200 g/m2 | |
| Druh produktu | Spodky | |
| Mezinárodní velikost | M | |
| Vhodné pro teplotu min. | -30 °C | |
| Vhodné pro teplotu max. | -5 °C | |
| Provedení – délka | Dlouhá | |
| Vlastnosti | Prodyšné; tepelně izolovaná |
| Katalogové číslo | 091907 M | |
| EAN / GTIN | 7330509587324 | |
| Číslo výrobce | 720117329699M | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |