Sous-pantalon dame CHAUD, gris / noir, Taille unisexe: M

Réf.: 091907 M
Remise
73,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 15 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, mérinos 100 %
Référence fabricant Damen Unterhose WARM
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Couleur gris; noir
Composition du tissu mérinos
Densité du tissu 200 g/m2
Type de produit caleçon
Taille internationale M
Pour température min. -5 °C
Pour température max. -30 °C
Exécution longueur forme longue
Caractéristiques calorifuge; respirant

Identification et classification

Référence article 091907 M
EAN / GTIN 7330509587324
Réf. fabricant 720117329699M
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Sous-vêtements fonctionnels isolants pour dames en 100% laine mérinos. Maintiennent longtemps le corps au chaud et au sec. Recommandés à des températures comprises entre -5 °C et -30 °C.
Sous-pantalon long avec taille élastiquée et manchettes au bas des jambes.