Dámské spodky WARM, šedá / černá, Velikost Unisex: 2XL

Artiklové číslo: 091907 2XL
Sleva
1 734,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 15. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Merino 100 %
Označení výrobce Damen Unterhose WARM
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva Šedá; Černá
Složení tkaniny Merino
Hustota tkaniny 200 g/m2
Druh produktu Spodky
Mezinárodní velikost 2XL
Vhodné pro teplotu min. -30 °C
Vhodné pro teplotu max. -5 °C
Provedení – délka Dlouhá
Vlastnosti Prodyšné; tepelně izolovaná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091907 2XL
EAN / GTIN 7330509587362
Číslo výrobce 720117329699XXL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Izolující dámské funkční spodní prádlo ze 100% merino vlny udržuje tělo dlouho v teple a v suchu. Doporučeno při teplotách v rozmezí -5 °C až -30 °C.
Dlouhé spodky se stahováním gumou v pase a s manžetami na koncích nohavic.