Pantalón interior para señora WARM, gris / negro, Tamaño unisex: 2XL

Número de artículo: 091907 2XL
Descuento
70,74 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 15 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Merino 100 %
Denominación del fabricante Damen Unterhose WARM
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color gris; negro
Composición del tejido Merino
Densidad tejido 200 g/m2
Tipo de producto Pantalón interior
Talla internacional 2XL
Para temperatura mín. -5 °C
Para temperatura máx. -30 °C
Tipo de mangas Largo/a
Características aislamiento térmico; transpirable

Identificación y clasificación

Número de artículo 091907 2XL
EAN / GTIN 7330509587362
Número del fabricante 720117329699XXL
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Ropa interior funcional aislante para señora, 100 % lana de merino, mantiene el cuerpo caliente y seco durante mucho tiempo. Recomendada para temperaturas de entre -5 °C y -30 °C.
Pantalón interior largo con goma elástica en la cintura y puños en las perneras.