Dámská funkční bunda, černá / červená, Velikost Unisex: 3XL

Artiklové číslo: 091880 3XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Druh produktu Bunda
Internationale Größe 3XL
Barva červená; Černá
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 200 g/m2
Typ aplikace Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 2 ks
Položka, Náprsní kapsa Vpředu
Položka, Boční kapsa Vpředu
Funkce zipu Jedním způsobem
Materiál zipu Plast
Odnímatelná kapuce ano
Proces mytí Strojové praní
Typ sáčku Náprsní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Stahování na gumu; spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Manžety na rukávech; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodyšné; Suchý zip na rukávu; S reflexním materiálem
Pohlaví dámské
Konečná úprava textilu ano
Norma EN 343

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091880 3XL
EAN / GTIN 7330509684764
Číslo výrobce 497219779956XXXL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Funkční dámská bunda s lehkou podšívkou. Perfektní nošení za chladného počasí. Odolná vůči větru a vodě s vysokou prodyšností a zakrytými švy. Dobré přizpůsobení tvaru díky nastavitelným manžetám na rukávech se suchým zipem a regulace stahovací šňůrkou na lemu.
  • Náprsní kapsy se zipem.
  • Přední kapsy se zipem.

Popis:

  • S reflexními detaily.
  • Odnímatelná kapuce.
  • Zip v podšívce, pro jednoduché vylepšení textilu.
  • Jednocestný plastový zip.

Norma:

EN 343.