{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Typ aplikace | Ochrana proti chladu | |
| Velikost DE | 58 | |
| Položka | Vzadu; pravý; pravý | |
| Počet kapes, pravý | 1 ks; 1 ks | |
| Počet kapes, Vzadu | 2 ks | |
| Barva | šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano | |
| Uzávěr | Zip | |
| Vlastnosti | Zesílená kolena | |
| Norma | EN 14404 |
| Katalogové číslo | 091838 58 | |
| EAN / GTIN | 7330509594445 | |
| Číslo výrobce | 155618609499C58 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |