{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 65 % poliestra; 35 % bombaža | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
| Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
| Barva | siva/črna | |
| Konfekcijska velikost DE | 58 | |
| Standard | EN 14404 | |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače |
| Številka izdelka | 091838 58 | |
| EAN/GTIN | 7330509594445 | |
| Številka proizvajalca | 155618609499C58 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |