{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pohlaví | pánské | |
| Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | |
| Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
| Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Prát | 60 °C barevné prádlo | |
| Barva | šedá / černá | |
| Velikost ES | 46L | |
| Konfekční velikost DE | 106 | |
| Velikost FR | 46L | |
| Velikost IT | 46L | |
| Norma | EN 14404 | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty |
| Katalogové číslo | 091838 106 | |
| EAN / GTIN | 7330509594346 | |
| Číslo výrobce | 155618609499C152 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |