Pletená bunda ADVANCED, petrolejová / černá, Velikost Unisex: XL

Artiklové číslo: 091797 XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Tyrkysová Tyrkysová zelená
Podíl tkaniny, Polyester 78 %
Podíl tkaniny, Viskóza 5 %
Podíl tkaniny, Vlna 2 %
Podíl tkaniny, Akryl 15 %
Teplota, Šetrné praní 40 °C
Popsaná část, Hluboká černá Kontrastbereiche; Kragen; Ärmelbündchen; Kontrastbereiche; Kragen; Ärmelbündchen
Popsaná část, Tyrkysová zelená Hauptbereich (Rumpf und Ärmel)
Řada ADVANCED
Označení výrobce Strickjacke ADVANCED
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva Černá; Tyrkysová
Složení tkaniny Akryl; Polyester; Viskóza; Vlna
Hustota tkaniny 460 g/m2
Proces mytí Šetrné praní
Sušit Nesušit v sušičce
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Typ aplikace Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 2 ks
Položka, Náprsní kapsa Vlevo; pravý; Vlevo; pravý
Položka, Boční kapsa Vlevo; pravý; Vlevo; pravý
Funkce zipu Jedním způsobem
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Mezinárodní velikost, Unisex XL
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Stahování na gumu; Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Krycí látková lišta; Manžety na rukávech; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodyšné; Stojáček; reflexní
Pohlaví Unisex

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091797 XL
EAN / GTIN 5711074602452
Číslo výrobce 17105-309-4409 XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Provedení:

Hřejivá pletená bunda ze tří vrstev: Vně pletenina, uvnitř měkký fleece a mezitím membrána nepropouštějící vítr a odpuzující vodu. Moderní, přiléhavý tvar s velkou volností pohybu a extra vysokým, nastavitelným límcem. Reflexní prvky pro lepší viditelnost.
  • Zapínání se zipem a skrytým lemem na ochranu před nepříznivým počasím.
  • Náprsní a postranní kapsy se zipem.
  • Vnitřní kapsy.
  • Stahování gumou u rukávových manžet a lemu bundy.
  • Větrání pod pažemi.