{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Barevný odstín, Tyrkysová | Tyrkysová zelená | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 78 % | |
| Podíl tkaniny, Viskóza | 5 % | |
| Podíl tkaniny, Vlna | 2 % | |
| Podíl tkaniny, Akryl | 15 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 40 °C | |
| Popsaná část, Hluboká černá | Kontrastbereiche; Kragen; Ärmelbündchen | |
| Popsaná část, Tyrkysová zelená | Hauptbereich (Rumpf und Ärmel) | |
| Řada | ADVANCED | |
| Označení výrobce | Strickjacke ADVANCED | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Internationale Größe | 2XL | |
| Barva | Černá; Tyrkysová | |
| Složení tkaniny | Akryl; Polyester; Viskóza; Vlna | |
| Hustota tkaniny | 460 g/m2 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti | |
| Počet kapes, Boční kapsa | 2 ks | |
| Počet kapes, Náprsní kapsa | 2 ks | |
| Položka, Náprsní kapsa | Vlevo; pravý | |
| Položka, Boční kapsa | Vlevo; pravý | |
| Funkce zipu | Jedním způsobem | |
| Zakrytá závěsová lišta, Zip | ano | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Sušit | Nesušit v sušičce | |
| Žehlení | Nežehlit | |
| Bělení | Nebělit | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa | |
| Uzávěr | Stahování na gumu; Zip | |
| Kapuce | ne | |
| Vlastnosti | Krycí látková lišta; Manžety na rukávech; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodyšné; Stojáček; reflexní | |
| Pohlaví | Unisex |
| Katalogové číslo | 091797 2XL | |
| EAN / GTIN | 5711074602315 | |
| Číslo výrobce | 17105-309-4409 2XL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |