Jachetă tricotată ADVANCED, petrol / negru, Mărime unisex: XL

Cod articol.: 091797 XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Nuanță, turcoaz Verde turcoaz
Procentul de țesătură, Poliester 78 %
Procentul de țesătură, Vâscoză 5 %
Procentul de țesătură, Lână 2 %
Procentul de țesătură, Acril 15 %
Temperatură, Spălare delicată 40 °C
partea descrisă, Negru intens Kontrastbereiche; Kragen; Ärmelbündchen; Kontrastbereiche; Kragen; Ärmelbündchen
partea descrisă, Verde turcoaz Hauptbereich (Rumpf und Ärmel)
Serie ADVANCED
Denumirea producătorului Strickjacke ADVANCED
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea negru; turcoaz
Componentele ţesăturii Acril; Poliester; Vâscoză; Lână
Densitatea ţesăturii 460 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Uscare Fără uscare în uscător de rufe
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Tipul de aplicare Protecţie la frig; Protecție împotriva polii
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 2 buc.
Poziţie, Buzunar la piept dreapta; stânga; dreapta; stânga
Poziţie, Buzunar lateral dreapta; stânga; dreapta; stânga
Fermoar caracteristică Într-un fel
Bandă obturator acoperită, Fermoar da
Mărimi internaţionale, Unisex XL
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral
Închidere Şnur elastic; Fermoar
Glugă nu
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Guler înalt; Manșete; impermeabil; permite pielii să respire; reflectorizant; rezistent la vânt
Sex Unisex

Identificare și clasificare

Cod articol 091797 XL
EAN / GTIN 5711074602452
Număr producător 17105-309-4409 XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Execuţie:

Jachetă tricotată călduroasă din trei straturi: Tricot în exterior, fleece moale în interior iar între o membrană rezistentă la vânt şi impermeabilă la apă. Formă modernă, pe corp cu multă libertate de mişcare şi un guler foarte înalt, reglabil. Elemente reflectorizante pentru vizibilitate mai bună.
  • Închidere cu fermoar şi bandă de protecţie împotriva intemperiilor ascunsă.
  • Buzunare la piept şi laterale cu fermoar.
  • Buzunare interioare.
  • Elastic la manşete şi la betelia jachetei.
  • Ventilaţie sub mâneci.