• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Kalhoty do pasu s výstražnými prvky ICU, žlutá / černá, Velikost Unisex: S

Artiklové číslo: 091788 S
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

HELLY HANSEN® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HELLY HANSEN®

Pánské velikosti
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester 94 %
Podíl tkaniny, Elastan 6 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Řada ICU
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Typ aplikace Výstražná ochrana
Mezinárodní velikost, Unisex S
Třída, EN ISO 20471 2
Barva žlutá; Černá
Složení tkaniny Elastan; Polyester
Hustota tkaniny 325 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Druh produktu Pracovní kalhoty do pasu
Pohlaví Unisex
Uzávěr Zip
Vlastnosti Reflexní; Zesílená kolena
Norma EN ISO 20471

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091788 S
EAN / GTIN 7040056056630
Výrobce/odpovědná osoba Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Popis

Provedení:

Kalhoty do pasu ICU mají 4cestný streč, díky kterému je možné dosažení ergonomického pohodlí při nošení s volností pohybu. Dodatečně je materiál zesílen materiálem Cordura®.
  • Tvarovaná kolena včetně kapes na chrániče kolen.
  • Zipy YKK®.
  • Reflexní prvky 3M®.

Norma:

Certifikováno dle EN 20471, třída 2. Výstražné kalhoty do pasu se na poptávku dodávají také ve třídě 1.