• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Bunda s výstražnou ochranou, oranžová / námořnická modrá, Velikost Unisex: S

Artiklové číslo: 091751 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Podíl tkaniny, Polyester 65 %
Podíl tkaniny, Bavlna 35 %
Teplota, Strojové praní 70 °C
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva modrá; Oranžová
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 240 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Výstražná ochrana
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Mezinárodní velikost, Unisex S
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Vnitřní kapsa
Uzávěr spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Krycí látková lišta; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Nepromokavé; Prodloužená záda
Pohlaví Unisex
Norma EN ISO 20471

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091751 S
EAN / GTIN 7330509403372
Číslo výrobce 406418115389S
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Výstražná bunda do pasu z odolného, ale lehkého svrchního materiálu, výbava odpuzující vodu, jen 240 g/m2 (Light Weight). S kapsou na doklady.
  • Kratší přední část pro maximální volnost pohybu.
  • Prodloužený zadní díl pro lepší ochranu spodní části zad.
  • Nastavitelné rukávové manžety se suchým zipem.
  • Skrytý přední zip.
  • Barevně a tvarově stabilní.
  • Tmavá látka v oblastech, které jsou nejvíce ohroženy znečištěním.

Norma:

Certifikace dle EN ISO 20471, třída 3

Poznámka:

Blakläder výstražná ochrana kategorie B pro kombinovanou certifikaci.