Veiligheidsjack, oranje / marineblauw, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 091751 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 65% Polyester; 35% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 240
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 70 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 65% Polyester; 35% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 240 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 70 °C Bonte was
Kleur oranje / marineblauw
Uniseks-maat S
Norm EN ISO 20471
Producttype Veiligheidsjack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091751 S
EAN/GTIN 7330509403372
Nummer fabrikant 406418115389S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidswerkjack van sterk, maar licht bovenmateriaal, waterafstotende behandeling, slechts 240 g/m2 (Light Weight). Met zak voor identiteitsbewijs.
  • Kortere voorzijde voor maximale bewegingsvrijheid.
  • Verlengd rugpand voor een betere bescherming van de onderrug.
  • Verstelbare mouwboorden met klittenbandsluiting.
  • Blinde ritssluiting voor.
  • Kleur- en vormvast.
  • Donkere stof voor secties met hoog verontreinigingsgevaar.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 3

Tip:

Blakläder veiligheidscategorie B voor combi-certificering.