Provedení:
Rofa PRO-LINE poskytuje díky
inovativní a lehké saténové tkanině Proban® vysoký komfort nošení a bezpečnost. Vodu odpuzující, nehořlavé oblečení MultiNormje je obzvláště vhodné jak pro svářečské práce, tak i pro práce v oblastech s rušivým světelným obloukem a horkem. Stupeň ochrany je dobře viditelný na lemu bundy a cargo kapsách kalhot. Správně umístěné
reflexní a kontrastní prvky zaručují dobrou viditelnost. Kromě toho ochrana proti ohni na oděvu zůstává zachována i po intenzivním
průmyslovém praní.
Dvoubarevná bunda do pasu se díky
límci,pohybovému záhybu v zádovém dílu a
nastavitelným rukávům přizpůsobí tělu a poskytne optimální volnost pohybu.
- Druky pro zapnutí bundy.
- Dvě náprsní a boční kapsy s klopou a drukem.
- Dvě velké vnitřní kapsy.
- Vnitřní náprsní kapsy se suchým zipem.
Norma:
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 třída 1/A1+A2
- EN 13034 typ 6
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Poznámka:
Na vyžádání je oblečení MultiNorm PRO-LINE k dostání v gramáži textilu 400 g/m², certifikované podle EN ISO 11611, třídy 2. Na vyžádání lze dodat v dalších barvách (jedno a dvoubarevné). Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.