{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu nocturne; Bleu cobalt | |
| Teneur en tissu, coton | 65 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 33 % | |
| Teneur en tissu, autres fibres | 2 % | |
| Série | PRO-LINE | |
| Référence fabricant | Multinorm-Jacke PRO-LINE | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Couleur | bleu; bleu | |
| Composition du tissu | coton; polyester; autres fibres | |
| Densité du tissu | 350 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage industriel | |
| Type d’application | protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection pour soudeurs; signalisation | |
| Nombre de poches, Poche intérieure | 2 pc. | |
| Nombre de poches, Poche latérale | 2 pc. | |
| Nombre de poches, Poche de poitrine | 2 pc. | |
| Taille internationale, Unisexe | L | |
| Type de produit | vestes | |
| Type de poche | Poche de poitrine; Poche intérieure; Poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | bouton-poussoir; fermeture auto-agrippante | |
| Capuche | non | |
| Caractéristiques | antistatique; avec matériau réfléchissant; hydrofuge; pli d’aisance dans le dos; poignets réglables en largeur | |
| Sexe | Unisexe | |
| Norme | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034 | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | 091724 52 | |
| EAN / GTIN | 4057121335975 | |
| Réf. fabricant | 2652304-604-52 | |
| Fabricant/personne responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |