{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá |
Noční modrá; Kobaltová modrá
|
|
| Podíl tkaniny, Bavlna |
65 %
|
|
| Podíl tkaniny, Polyester |
33 %
|
|
| Podíl tkaniny, Jiná vlákna |
2 %
|
|
| Řada |
PRO-LINE
|
|
| Označení výrobce |
Multinorm-Jacke PRO-LINE
|
|
| Druh produktu |
Bunda
|
|
| Internationale Größe |
5XL
|
|
| Směrnice/označování |
Značka CE
|
|
| Größe DE |
66
|
|
| Barva |
Modrá; Modrá
|
|
| Složení tkaniny |
Bavlna; Polyester; Jiná vlákna
|
|
| Hustota tkaniny |
350 g/m2
|
|
| Typ aplikace |
Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče; Výstražná ochrana
|
|
| Počet kapes, Vnitřní kapsa |
2 ks
|
|
| Počet kapes, Boční kapsa |
2 ks
|
|
| Počet kapes, Náprsní kapsa |
2 ks
|
|
| Proces mytí |
Průmyslové praní
|
|
| Typ sáčku |
Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
|
|
| Uzávěr |
Druk; spoj se suchým zipem
|
|
| Kapuce |
ne
|
|
| Vlastnosti |
Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Nepromokavé; Pohodlný sklad na zádech; S reflexním materiálem; antistatické
|
|
| Pohlaví |
Unisex
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034
|
|
| Kategorie ochrany |
III
|
| Katalogové číslo | 091724 66 | |
| EAN / GTIN | 4057121336040 | |
| Číslo výrobce | 2652304-604-66 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |