• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

ESD tričko CONDUCTEX® Cotton Knit, navy, Velikost: 2XL

Artiklové číslo: 091641 2XL
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 95 %
Podíl tkaniny, Uhlík 5 %
Řada CONDUCTEX®
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá
Složení tkaniny Bavlna; Uhlík
Hustota tkaniny 160 g/m2
Druh produktu Tričko
Mezinárodní velikost 2XL
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Krátké rukávy
Vlastnosti antistatické
Norma EN 61340-5-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091641 2XL
EAN / GTIN 4050274470067
Číslo výrobce 08010 86002 000 45-2XL
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

ESD tričko upletené z pohodlného materiálu CONDUCTEX® Cotton Knit. Spolehlivá schopnost odvodu a kvalitní zpracování. Velmi dobrý střih.
  • Pohodlná šířka u krku.
  • Vyšitý emblém ESD na levém nadloktí.

Použití:

Výroba elektroniky. Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
Povrchový izolační odpor: 106 až 107 Ω.

Norma:

EN 61340-5-1.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "CONDUCTEX®" Zobrazit všechny