Provedení:
Klasický, jednobarevný ochranný oděv pro svářeče je obzvlášť
robustní a spojuje vysoký
komfort nošení s dobrou
prodyšností. Oděv zajišťuje preventivní ochranu proti horku, jiskrám a odletům ze sváření. Série nadto obsahuje vlastnosti ochrany proti plamenům, které setrvávají i po opakovaném vyprání. Oblasti použití: Ocelárny, kovozpracující průmysl, svářeči, výroba zařízení, slévárna.
Kalhoty s laclem PROBAN® jsou díky elastickým šlím s přezkami velice pohodlné a komfortní. Ve spodní části zad je díky vysoce střižené ochraně ledvin poskytnuta ještě větší ochrana. Boční vstupy lze přenastavit knoflíky.
- Dvě postranní kapsy.
- Zesílená kapsa na laclu, na skládací metr a zadní kapsa s patkou a zakrytým zapínáním na patentky.
- Zakryté zapínání na knoflíky.
Norma:
- EN ISO 11611, třída 2, A1
- EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1
Poznámka:
Na poptávku lze dodat sérii s gramáží textilu 470g/m2 certifikovanou dle EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Nebo v lehčí variantě s 320g/m2 testované dle EN 11611, třída 1, A1 a EN 11612 A1, B1, C1. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.