Ochranné kalhoty s laclem pro svářeče PROBAN, královská modrá, Konfekční velikost DE: 102

Artiklové číslo: 091599 102
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
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Kobaltová modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 100 %
Teplota, Strojové praní 60 °C
Řada PROBAN
Typ aplikace Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče
Nastavitelné nosiče ano
Velikost DE 102
Položka Vlevo; pravý; Vpředu; Vzadu
Počet kapes, Vpředu 1 ks
Počet kapes, pravý 1 ks
Počet kapes, Vzadu 1 ks
Počet kapes, Vlevo 1 ks
Třída, EN ISO 11611 2
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá
Složení tkaniny Bavlna
Hustota tkaniny 380 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Druh produktu Kalhoty s laclem
Pohlaví pánské
S kapsami ano; ano; ano
Uzávěr Druk; Knoflík
Zakrytá závěsová lišta ano
Vlastnosti Prodyšné
Norma EN ISO 11611; EN ISO 11612
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091599 102
EAN / GTIN 4050274860332
Číslo výrobce 01096 50062 001 41-102
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Klasický, jednobarevný ochranný oděv pro svářeče je obzvlášť robustní a spojuje vysoký komfort nošení s dobrou prodyšností. Oděv zajišťuje preventivní ochranu proti horku, jiskrám a odletům ze sváření. Série nadto obsahuje vlastnosti ochrany proti plamenům, které setrvávají i po opakovaném vyprání. Oblasti použití: Ocelárny, kovozpracující průmysl, svářeči, výroba zařízení, slévárna.
Kalhoty s laclem PROBAN® jsou díky elastickým šlím s přezkami velice pohodlné a komfortní. Ve spodní části zad je díky vysoce střižené ochraně ledvin poskytnuta ještě větší ochrana. Boční vstupy lze přenastavit knoflíky.
  • Dvě postranní kapsy.
  • Zesílená kapsa na laclu, na skládací metr a zadní kapsa s patkou a zakrytým zapínáním na patentky.
  • Zakryté zapínání na knoflíky.

Norma:

  • EN ISO 11611, třída 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Poznámka:

Na poptávku lze dodat sérii s gramáží textilu 470g/m2 certifikovanou dle EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Nebo v lehčí variantě s 320g/m2 testované dle EN 11611, třída 1, A1 a EN 11612 A1, B1, C1. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.