{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 97 % | |
| Podíl tkaniny, Elastan | 3 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 40 °C | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Oberstoff | |
| Řada | Darmstadt | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Elastan; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 305 g/m2 | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Sušit | Nesušit v sušičce | |
| Žehlení | Nežehlit | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Čištění zamokra | |
| Typ aplikace | Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti | |
| Počet kapes, Vnitřní kapsa | 1 ks | |
| Počet kapes, Boční kapsa | 2 ks | |
| Počet kapes, Náprsní kapsa | 2 ks | |
| Zakrytá závěsová lišta, Zip | ano | |
| Odnímatelná kapuce | ano | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | S | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa | |
| Uzávěr | Zip | |
| Kapuce | ano | |
| Vlastnosti | Krycí látková lišta; Manžety na rukávech; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodloužená záda; Prodyšné; reflexní; s podšívkou | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Konečná úprava textilu | ano |
| Katalogové číslo | 091542 S | |
| EAN / GTIN | 5711074444250 | |
| Číslo výrobce | 16002-149-1809 S | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |