Zimní bunda Darmstadt, tmavě antracitová / černá, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 091542 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Podíl tkaniny, Polyester 97 %
Podíl tkaniny, Elastan 3 %
Teplota, Šetrné praní 40 °C
Popsaná část, Antracitová šedá Oberstoff
Řada Darmstadt
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva Šedá; Černá
Složení tkaniny Elastan; Polyester
Hustota tkaniny 305 g/m2
Proces mytí Šetrné praní
Sušit Nesušit v sušičce
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Chemické čištění Čištění zamokra
Typ aplikace Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti
Počet kapes, Vnitřní kapsa 1 ks
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 2 ks
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Odnímatelná kapuce ano
Mezinárodní velikost, Unisex M
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Krycí látková lišta; Manžety na rukávech; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodloužená záda; Prodyšné; reflexní; s podšívkou
Pohlaví Unisex
Konečná úprava textilu ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091542 M
EAN / GTIN 5711074444236
Číslo výrobce 16002-149-1809 M
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Provedení:

Prodyšná zimní bunda s odnímatelnou kapucí a izolací CLIMASCOT®. Pohodlný střih s tvarovanými rukávy a prodlouženými zády. Odolnost proti větru a vodě.
  • Zip s vnitřním lemem na ochranu před nepříznivým počasím.
  • Náprsní a vnitřní kapsy se zavíráním na zip.
  • Skryté žebrované manžetové náplety na zápěstí.
  • Reflexní prvky na pažích a zádech.