{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Teneur en tissu, polyester | 97 % | |
| Teneur en tissu, elasthanne | 3 % | |
| Température, lavage délicat | 40 °C | |
| Série | Darmstadt | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Oberstoff | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Couleur | gris; noir | |
| Composition du tissu | elasthanne; polyester | |
| Densité du tissu | 305 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage délicat | |
| Séchage | ne pas passer au sèche-linge | |
| Repassage | ne pas repasser | |
| Blanchissage | ne pas blanchir | |
| Nettoyage chimique | nettoyage à l’eau | |
| Type d’application | Protection contre le froid; protection contre la pluie | |
| Nombre de poches, Poche intérieure | 1 pc. | |
| Nombre de poches, Poche latérale | 2 pc. | |
| Nombre de poches, Poche de poitrine | 2 pc. | |
| Fermeture cachée, fermeture à glissière | oui | |
| Capuche amovible | oui | |
| Taille internationale, Unisexe | S | |
| Type de produit | vestes | |
| Type de poche | Poche de poitrine; Poche intérieure; Poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture à glissière | |
| Capuche | oui | |
| Caractéristiques | avec doublure; dos allongé; hydrofuge; poignets; rabat coupe-vent; respirant; réfléchissant; étanche au vent | |
| Sexe | Unisexe | |
| Finition textile | oui |
| Référence article | 091542 S | |
| EAN / GTIN | 5711074444250 | |
| Réf. fabricant | 16002-149-1809 S | |
| Fabricant/personne responsable | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |