{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Kobaltová modrá; Noční modrá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Popsaná část, Noční modrá | Kontrastgewebe (marine) | |
| Popsaná část, Kobaltová modrá | Hauptgewebe (kornblau) | |
| Řada | Highline | |
| Označení výrobce | Bundhose Highline | |
| Typ aplikace | Active | |
| Velikost DE | 90 | |
| Velikost FR | 38L | |
| Velikost IT | 38L | |
| Velikost ES | 38L | |
| Položka | Vpředu; pravý; Vpředu | |
| Počet kapes, Vpředu | 2 ks; 2 ks | |
| Počet kapes, pravý | 2 ks | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Modrá; Modrá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 285 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano; ano | |
| Uzávěr | Stahování na gumu; Zip; spoj se suchým zipem | |
| Vlastnosti | Odolné proti poškrábání | |
| Konečná úprava textilu | ano | |
| Norma | EN 14404 |
| Katalogové číslo | 091321 90 | |
| EAN / GTIN | 4030913066035 | |
| Číslo výrobce | 2320090 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |