Pracovní kalhoty do pasu Highline, modrá / námořnická, Konfekční velikost DE: 106

Artiklové číslo: 091321 106
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá
Kobaltová modrá; Noční modrá
Podíl tkaniny, Bavlna
35 %
Podíl tkaniny, Polyester
65 %
Teplota, Strojové praní
60 °C
Popsaná část, Noční modrá
Kontrastfarbe
Popsaná část, Kobaltová modrá
Hauptstoff
Řada
Highline
Typ aplikace
Ochrana před UV
Položka
Vlevo; pravý; Vpředu
Počet kapes, Vpředu
2 ks
Počet kapes, pravý
1 ks
Počet kapes, Vlevo
1 ks
Druh produktu
Pracovní kalhoty do pasu
Ochranná zóna ESD (EPA)
ne
Größe DE
106
Barva
Modrá; Modrá
Složení tkaniny
Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny
285 g/m2
Größe FR
46L
Größe IT
46L
Proces mytí
Strojové praní
Größe ES
46L
Pohlaví
pánské
S kapsami
ano
Uzávěr
Stahování na gumu; Zip
Vlastnosti
Zesílená kolena
Konečná úprava textilu
ano
Norma
EN 14404

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091321 106
EAN / GTIN 4030913066073
Číslo výrobce 2320106
Výrobce/odpovědná osoba PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Popis

Provedení:

Svěží a moderní kolekce Highline z kvalitní, neškrábající, nesrážlivé směsi tkanin v trojbarevném provedení. Kontrastní barva z velmi odolné tkaniny Canvas. Odolné díky trojnásobnému švu na namáhaných místech. Velmi užitečné detaily jako kapsa na mobilní telefon a metr, včetně nastavitelného pasu.
Kalhoty do pasu.

Popis:

  • Dvě nasazené přední kapsy.
  • Stahování pasu gumou.
  • Zapínaní poklopce na zip.
  • Dvojitá kapsa na metr.
  • Stehenní kapsa s patkou a suchým zipem.
  • Kapsa na mobilní telefon.
  • Dvě nasazené kolenní kapsy s barevnými aplikacemi.
  • Certifikace dle EN 14404 společně s kolenními vycpávkami č. 091802.

Poznámka:

Na vyžádání lze dodat v dalších barvách.
Pracovní kalhoty do pasu v barevné kombinaci břidlicová / černá pod č. 091322.
Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.
Odpovídající velikosti vaší země naleznete v tabulce velikostí nebo technických údajích.