Bunda BODYFORCE, tmavě modrá / antracitová, Konfekční velikost DE: M

Artiklové číslo: 091115 M
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

KÜBLER V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky KÜBLER

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Délka rukávů cm Výška cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Podíl tkaniny, Bavlna 35 %
Podíl tkaniny, Polyester 65 %
Teplota, Běžné praní 60 °C
Řada BODYFORCE
Označení výrobce Jacke BODYFORCE
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva Modrá; Šedá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 260 g/m2
Proces mytí Průmyslové praní; Běžné praní
Mezinárodní velikost, Unisex M
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Boční kapsa
Vlastnosti Strečová vložka; S reflexním materiálem; reflexní
Pohlaví Unisex

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091115 M
EAN / GTIN 4053813736808
Číslo výrobce 1125 5302-4897-M
Výrobce/odpovědná osoba Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Popis

Provedení:

KÜBLER BODYFORCE nabízí díky svému mistrovskému designu pracovní oděvy nové úrovně. Tato produktová řada je dynamická a markantní, s výraznými hranami a charakteristickými liniemi a sjednocuje pokrokové technologie tkanin s kvalitními materiály a inovativními reflexními a střečovými funkcemi.
Bunda do pasu
  • Reflexní prvky (Y-Wing): Na rukávech, předním a zadním rameni.
  • Ergonomický střih s reflexními zónami.
  • Boční a náprsní kapsy.
  • Inovativní vazba tkaniny pro extrémní robustnost a speciální vzhled.

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.
Bunda do pasu v barevné kombinaci antracitová/černá pod 091113.