Vestes BODYFORCE, bleu foncé / anthracite, Taille de confection DE: M

Réf.: 091115 M
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

KÜBLER Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque KÜBLER.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur des manches cm Hauteur cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Teneur en tissu, coton 35 %
Teneur en tissu, polyester 65 %
Température, lavage normal 60 °C
Série BODYFORCE
Référence fabricant Jacke BODYFORCE
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Couleur bleu; gris
Composition du tissu coton; polyester
Densité du tissu 260 g/m2
Procédé de lavage lavage industriel; lavage normal
Taille internationale, Unisexe M
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche latérale
Caractéristiques avec matériau réfléchissant; réfléchissant; zone stretch
Sexe Unisexe

Identification et classification

Référence article 091115 M
EAN / GTIN 4053813736808
Réf. fabricant 1125 5302-4897-M
Fabricant/personne responsable Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Description

Exécution:

KÜBLER BODYFORCE réinvente les vêtements de travail grâce à un design innovant. Dynamique et percutante, avec une silhouette épurée et des lignes inimitables, la gamme de produits combine des technologies textiles modernes avec des matières de haute qualité et des éléments réfléchissants et stretch innovants.
Veste
  • Eléments réfléchissants (Y-Wings): sur les manches, ainsi que sur le devant et l’arrière des épaules.
  • Coupe ergonomique avec zones réfléchissantes.
  • Poches latérales et de poitrine.
  • Tissage innovant pour une robustesse extrême et un look particulier.

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.
Veste en anthracite / noir sous le code art. 091113.