Chaqueta BODYFORCE, azul oscuro / antracita, Talla de confección DE: M

Número de artículo: 091115 M
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

KÜBLER Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa KÜBLER

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Longitud de manga en cm Altura en cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Porcentaje de tejido, Algodón 35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 65 %
Temperatura, Lavado normal 60 °C
Serie BODYFORCE
Denominación del fabricante Jacke BODYFORCE
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Tipo de producto Chaqueta
Internationale Größe M
Color azul; gris
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 260 g/m2
Método de lavado Lavado industrial; Lavado normal
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo lateral
Características Con material reflectante; Inserción elástica; reflectante
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 091115 M
EAN / GTIN 4053813736808
Número del fabricante 1125 5302-4897-M
Fabricante/responsable Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Descripción

Ejecución:

KÜBLER BODYFORCE tiene un diseño magistral que eleva la ropa de trabajo a un nuevo nivel. Dinámica y distintiva, con bordes estilizados y unas líneas inconfundibles, la línea de productos combina unas tecnologías avanzadas en los tejidos con materiales de alta calidad e innovadoras funciones reflectantes y elásticas.
Chaqueta
  • Elementos reflectantes (Y-Wings): en mangas, hombros delanteros y traseros.
  • Corte ergonómico con zonas reflectantes.
  • Bolsillos laterales y superiores.
  • Tejido innovador para una resistencia extrema y un aspecto especial.

Nota:

Disponible en otros colores a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Chaqueta en combinación de colores antracita / negro en 091113.