{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | L10 EXTRA | |
| Vhodnost pro čištění | ano | |
| Útržky | 1000 | |
| Vrstvy | 1 | |
| ⌀ válečků | 32 cm | |
| ⌀ pouzder | 6 cm | |
| Šířka | 325 mm | |
| Délka | 380 mm | |
| Barva | modrá | |
| Vlhké | ne | |
| Vhodné pro držák / dávkovač | 089265, 089266, 089267 | |
| Hmotnost | 4 kg | |
| Druh produktu | Papírové utěrky |
| Katalogové číslo | 089280 W | |
| EAN / GTIN | 5033848004324 | |
| Číslo výrobce | 7240 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de |