{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | GreenPlus | |
| Označení výrobce | GARANT GreenPlus Flächendichtmittel 5GP73 | |
| Barva | Zelená | |
| Udržitelnost | GARANT GreenPlus | |
| Chemický základ | anaerobic methacrylate | |
| Třída pevnosti | střední pevnost | |
| Minimální teplota použití | -55 °C | |
| Maximální provozní teplota | 180 °C | |
| Minimální vylamovací moment | 10 Nm | |
| Objem náplně | 250 ml | |
| Teplota skladování min. | 5 °C | |
| Teplota skladování max. | 23 °C | |
| Funkční pevnost po | 6 h | |
| Vhodné pro oblast použití | Plošné těsnění; Přírubové spojení | |
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 měsíce | |
| Vhodné pro materiál | kov | |
| Maximální rozměr štěrbiny | 0,2 mm | |
| Minimální dynamická viskozita | 35 000 mPas | |
| Maximální dynamická viskozita | 60 000 mPas | |
| Vlastnosti těsnění | bez označení; fluoreskující pod UV světlem; odolná proti oleji; voděodolné | |
| Pevnost ruky po | 15 min | |
| Bod vzplanutí | 100 °C | |
| Hustota | 1,11 g/cm3 | |
| Druh produktu | Těsnicí prostředky | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 088068 250 | |
| EAN / GTIN | 4062406423568 | |
| Číslo výrobce | 088068 250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |