GARANT GreenPlus paviršių sandarinimo priemonė 5GP73, Talpa: 250ml

Prekės Nr.: 088068 250
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (466,00 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GreenPlus
Gamintojo pavadinimas GARANT GreenPlus Flächendichtmittel 5GP73
Spalva žalios spalvos
Tvarumas GARANT GreenPlus
Cheminė bazė anaerobic methacrylate
Stiprumo klasė vidutinio tvirtumo
Minimali naudojimo temperatūra −55 °C
Maksimali darbinė temperatūra 180 °C
Minimalus atitrūkimo momentas 10 Nm
Užpildymo kiekis 250 ml
Minimali sandėliavimo temperatūra 5 °C
Maksimali laikymo temperatūra 23 °C
Darbinis kietumas pagal 6 h
Tinka panaudojimo sričiai flanšo jungtis; paviršių sandarinimas
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnuo
Tinka medžiagoms metalas
Maksimalūs tarpo matmenys 0,2 mm
Minimalus dinaminis klampumas 35 000 mPas
Maksimali dinaminė klampa 60 000 mPas
Sandarinimo savybės atspar. alyvai; atspar. vandeniui; fluorescencin. UV spinduliuose
Kietumas tempiant pagal 15 min
Užsiliepsnoj. temperat. 100 °C
Tankis 1,11 g/cm3
Produkto rūšis sandarikliai
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 088068 250
EAN / GTIN 4062406423568
Gamintojo numeris 088068 250
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tipas 5GP73. Vidutinio tvirtumo, tiksotropinis paviršiaus sandariklis metalinėms srieginėms dalims. Dangčių, flanšų ir paviršių sandarinimas. Greitai kietėjanti, lanksti sandarinimo plėvelė.
Tarp sandarių metalinių paviršių kietėjanti sandarinimo medžiaga.

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "GreenPlus" Peržiūrėti viską