Dílenské smetáky Přírodní kokos, Délka: 420mm

Artiklové číslo: GG7552 420
Nový produkt
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 70,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Délka 420 mm
Materiál těla dřevo
Osazení obruby, délka 150 mm
Osazení obruby, šířka 40 mm
Osazení Kokos
Barva obruby přírodní
Hrany násady Zaoblené provedení
Druh produktu Ruční smetáček
Tvar rovné
S otvorem na zavěšení ano
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG7552 420
Číslo výrobce GG7552 420

Popis

Provedení:

Rovný dřevěný korpus se zaoblenými hranami násady. Osazení cca 150×40 mm, výška osazení 70/60 mm.

Rozsah dodávky:

10 ks dílenský smetáček č. 087552 ve vybraném provedení.