• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Průmyslový štětec na radiátory, Šířka: 25mm

Artiklové číslo: 087035 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 25 mm
Tloušťka 9 mm
Barva štětin Jasný
Materiál, rukojeť dřevo
Povrch přírodní
Povlak Bez nátěru
Druh produktu Štětec na topná tělesa
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Délka štětin 38 mm
Materiál štětiny Čínské štětiny
Vrcholy 70 %
Vhodné pro Laky obsahující rozpouštědla; Oleje; Průmyslové laky; Tuky
Rozsah použití Jednorázové použití; Lakování; Natírání
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087035 25
EAN / GTIN 4013307812524
Číslo výrobce 818325000
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

70 % špičatých. Plechová objímka. Dodává se jen s nelakovanou dřevěnou násadou.
Štětec pro průmysl a jednoduché práce. Světlé čínské štětiny.