Hay una alternativa para este artículo

Pincel industrial para radiadores, Anchura: 25mm

Número de artículo: 087035 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 unidades
  • Pasos del pedido: 12 unidades
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 25 mm
Espesor 9 mm
Color cerdas Claro/a
Material, mango madera
Superficie natural
Recubrimiento Sin barnizar
Tipo de producto Pincel de radiador
Engarce del pincel Virola de chapa
Forma cabeza de pincel plaza
Longitud cerdas 38 mm
Material cerdas Cerdas chinas
Tops 70 %
Aptitud para Aceites; Barnices con disolventes; Barnices industriales; Grasas
Intervalo de empleo Aplicación única; Barnizado; Pinturas
Contenido pieza única
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 087035 25
EAN / GTIN 4013307812524
Número del fabricante 818325000
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Ejecución:

Densidad del 70 %. Virola de chapa. Disponible solo con mango de madera sin pintar.
Pincel para la industria y trabajos sencillos. Cerdas chinas claras.