• Ingen pris tilgjengelig

Industriell elementpensel, Bredd: 25mm

Article no.: 087035 25
  • Minimum order quantity 12 st.
  • Order steps: 12 st.

Select article variation and quantity

Bredd (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

borstlängd 38 mm
Penselns bredd 25 mm
Tjocklek 9 mm
Tillämpningsområde Industrifärger; oljor; fetter; lösningsmedelsbaserade färger
Material borste Naturborste
Material skaft Mjukt trä
Toppar 70 %
Penselns bindning plåtbeslag
Användningsområde för arbeten radiatorborste, för enklare anstrykningsarbeten
Användningsdata Industri- och engångstillämpningar
Produktslag Elementpensel

Identification & Classification

Artikkelkode 087035 25
EAN / GTIN 4013307812524
Manufacturer number 818325000
Manufacturer/responsible person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beskrivelse

Utförande:

70 % toppar. Plåttving. Levereras bara med olackerat träskaft.
Pensel för industri och enklare arbeten. Ljus kinaborst.