• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Pinceau pour radiateur industriel, Largeur: 25mm

Réf.: 087035 25
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 25 mm
Epaisseur 9 mm
Couleur soies aspect clair
Matériau, poignée bois
Surface couleur naturelle
Revêtement sans vernis
Type de produit pinceaux pour radiateurs
Assemblage du pinceau virole en tôle
Forme tête de pinceau carré
Longueur soies 38 mm
Matériau soies soies de Chine
Garniture 70 %
Pour graisses; huiles; peinture industrielle; vernis à base de solvants
Domaine d’utilisation application unique; peinture; vernissage
Sommaire pièce unique
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 087035 25
EAN / GTIN 4013307812524
Réf. fabricant 818325000
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Exécution:

Garniture 70%. Virole métallique. Uniquement disponible avec manche en bois non verni.
Pinceau pour l’industrie et travaux simples. Pures soies de Chine.