{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | červená | |
| Vlastnosti | Otočná | |
| Úhel | 360 stupně | |
| Způsob upevnění | závit | |
| Závit M | M10 | |
| Délka závitu L | 16 mm | |
| Průměr hlavy šroubu C | 25 mm | |
| Průměr kroužku vnější B | 45 mm | |
| Bezpečnostní faktor | 4:1 | |
| Povrch | lakované | |
| Druh produktu | Šroub s okem | |
| Materiál | ocel | |
| Výška celková | 10 mm |
| Katalogové číslo | 086487 M10 | |
| EAN / GTIN | 8013429801037 | |
| Číslo výrobce | C80110 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it |