Otočný šroub s okem, Závit ⌀: M6

Artiklové číslo: 086487 M6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená
Vlastnosti Otočná
Úhel 360 stupně
Způsob upevnění závit
Závit M M6
Bezpečnostní faktor 4:1
Povrch lakované
Druh produktu Šroub s okem
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086487 M6
EAN / GTIN 8013429801013
Číslo výrobce C80106
Výrobce/odpovědná osoba Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it

Popis

Provedení:

Vysoce pevné, o 360° otočné šrouby s okem, červeně lakované.

Poznámka:

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.