Lekarskruv M10

Art-nr: 086487 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Gänglängd L 16 mm
Utvändig diameter ring B 45 mm
Kragdiameter stöd C 25 mm
Totalhöjd F 10 mm
Färg röd
vikt 0,135 kg
Produktslag Ringskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086487 M10
EAN/GTIN 8013429801037
Tillverkarens nummer C80110

Benämning

Utförande:

Höghållfasta schaklar som kan vridas upp till 360°, rödlackerade.

Anmärkning:

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.