{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keliamoji galia WLL SF 5:1 | 2 t | |
Keliamoji galia WLL SF 4:1 | 2,7 t | |
Sriegio ilgis L | 30 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių x | 35 mm | |
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S | 8 mm | |
Vidinis ⌀ žiedas A | 38 mm | |
Išorinis ⌀ žiedas B | 45 mm | |
Flanšo ⌀ Antdėklas C | 88 mm | |
Matmuo D | 80 mm | |
Modelis | sukiojamas | |
Leistinoji apkrova | 2,5 t | |
Produkto rūšis | Kilpinis varžtas |
Produkto numeris | 086467 M20 | |
EAN / GTIN | 2050001857767 | |
Gamintojo numeris | SEB M 20 UP |