{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | SJ | |
| Označení výrobce | Stahlwinde-SJ | |
| Třída jakosti | DGUV | |
| Výška zdvihu max. | 1,085 m | |
| Konstrukční výška min. | 725 mm | |
| Druh produktu | Zvedák / strojní zvedák | |
| Vlastnosti | Automatické vypnutí limitu | |
| Materiál pouzdra | ocel | |
| Nosnost max. | 1 500 kg | |
| Hmotnost celkem | 17 kg |
| Katalogové číslo | 086040 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4025092080897 | |
| Číslo výrobce | SJ15 SIKU, | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |