Gato de acero SJ, Capacidad de carga: 1,5t

Número de artículo: 086040 1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SJ
Denominación del fabricante Stahlwinde-SJ
Sello de calidad y comprobación DGUV
Altura de elevación máx. 1,085 m
Altura de construcción mín. 725 mm
Tipo de producto Elevador de carro / elevador mecánico
Características Apagado final automático
Material carcasa acero
Capacidad de carga máx. 1.500 kg
Peso total 17 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 086040 1,5
EAN / GTIN 4025092080897
Número del fabricante SJ15 SIKU,
Fabricante/responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descripción

Ejecución:

Rosca de cremallera con carcasa de elevación.
El freno accionado por carga de funcionamiento automático mantiene la carga con seguridad a la altura deseada.
Gato de cremallera tipo SJ con manivela de carraca según UVV.

Norma:

DIN 7355